Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Protección contra la corrosión, recubrimiento, cinc 300

Barniz de protección contra la corrosión Zinc 300
IMPRIMACION-ZINC300-500ML

Nº de art. 0892200
EAN 4066443068034

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Protección contra la corrosión, recubrimiento, cinc 300

Nº de art. 0892200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protección permanente contra la corrosión
  • Excelente protección contra la corrosión

  • Secado rápido

  • Aspecto: Galvanizado en caliente


Se puede cubrir con pintura


  • Se recomienda utilizar pinturas a base de PVC, acrilato (a base de disolvente o acuosas).

  • No pinte con resinas alquídicas (pinturas de resina sintética) en combinación con superficies galvanizadas en caliente.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.


Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Construcción de acero, construcción naval, forja, talleres mecánicos de instalaciones y construcción de vehículos.


Cinc 300 es ideal para retocar puntos dañados en superficies cincadas y cordones de soldadura.


No es adecuado como imprimador de polvo de cinc para protección contra la corrosión de altas prestaciones.

Instrucciones

Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa. El grosor de la capa de la película de retoque debe ser igual a 1,5 veces el del cincado por inmersión en caliente. Además, la capa de retoque debe quedar superpuesta sobre el cincado en caliente al menos 1 cm. Consumo: aprox. 250 - 350 g/m por capa.

Contenido

500 ml

Peso del contenido

1045 g

Base química

Polvo de zinc metálico fijo

Color

Color plata

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-25 hasta 40 °C

Secado completo máximo

3 d

Secado completo mínimo

2 d

Tiempo de secado

15 min

Contenido de zinc en la pintura

65 %

Contenido de zinc en la película seca

91 %

Clasificación de pureza del zinc

99 %

Densidad

2.09 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Fuerza de agarre mínima

45 min

Vida útil desde la producción

12 mes